Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K dimm. m. Taster 8740761135411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K dimm. m. Taster 8740761135411
LED-Stehleuchte 4000K dimm. m. Taster 8740761135411
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17659358
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8740761135411
EAN/GTIN:
     4052075173673
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K dimm. m. Taster 8740761135411

Stehleuchte SL 740 XL mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 118W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische T5 Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Normkonforme Beleuchtung eines kompletten Büros mit einem Doppelarbeitsplatz möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 764,52*
€ 864,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 767,04*
€ 865,14*
Frei Haus
ab € 776,78*
€ 873,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,58*
€ 1.028,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,77*
€ 1.023,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,84*
€ 989,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,48*
€ 960,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,52*
€ 909,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.