| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17650951 Herst.-Nr.: 982394.002 EAN/GTIN: 4051859216698 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen D25, M20 982394.002 Blindstopfen für Drehverschluss. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Blindabdeckung | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 13 mm | Durchmesser: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,71* | € 2,71* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,74* | € 2,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|