| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17558559 Herst.-Nr.: 497280120060 EAN/GTIN: 8012823368856 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais 2W, 8A 49.72.8.012.0060 Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakte 8 A, Kontaktmaterial AgNi, Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 8 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,23* | € 165,96* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,53* | € 166,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,30* | € 172,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,35* | € 172,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,323* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|