Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2S, 30A 66.82.8.110.0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-17558124
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     668281100300
EAN/GTIN:
     8012823308005
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2S, 30A 66.82.8.110.0300

Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten 110 V AC, 3,6 VA, 930 Ohm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais 110v ac, steckrelais finder, steckrelais, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,461*
€ 10,431*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 10,44*
10
Frei Haus
ab € 8,806*
€ 10,806*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 10,92*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,431*
€ 12,41289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,531*
€ 11,34189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,461*
€ 10,06859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
06607
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.