Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460012
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460012
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17553921
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0460012
EAN/GTIN:
     4029299489026
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460012

Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1560 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 192,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,54*
€ 193,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,94*
€ 199,20*
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 199,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,71*
€ 202,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208108
ab € 29,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208114
ab € 73,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208162
ab € 32,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204347
ab € 4,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204348
ab € 6,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200906
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,837*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204417
ab € 28,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.