Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331310
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331310
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17552814
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331310
EAN/GTIN:
     4029299415346
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331310

Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 2040 lm, Bemessungsleistung 16 W, 127 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 26
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,26*
€ 197,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 199,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,39*
€ 199,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,40*
€ 203,40*
Frei Haus
ab € 169,67*
€ 207,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208872
ab € 33,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204883
ab € 15,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 45,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202682
ab € 41,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202700
ab € 46,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202807
ab € 34,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202782
ab € 30,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202783
ab € 32,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202806
ab € 26,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208865
ab € 45,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209006
ab € 38,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202792
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.