Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/11 #0331373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/11 #0331373
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/11 #0331373
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17552643
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331373
EAN/GTIN:
     4029299444117
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/11 #0331373

Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1130 lm, Bemessungsleistung 8 W, 141 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 13
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,91*
€ 221,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,80*
€ 222,32*
Frei Haus
ab € 183,80*
€ 228,54*
€ 5,95*
ab € 188,28*
€ 234,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208876
ab € 64,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204431
ab € 40,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204164
ab € 40,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204436
ab € 46,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209010
ab € 63,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204865
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.