| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17552563 Herst.-Nr.: 0832822 EAN/GTIN: 4029299400588 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 2 #0832822 Deckenleuchte EBRME, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1197 mm, Breite 297 mm, Höhe 90 mm, Schutzart IP54, Bemessungslichtstrom 3910 lm, Bemessungsleistung 32 W, 122 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21, HACCP zertifiziert Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchten led 9cm, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,24* | € 410,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 355,75* | € 411,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,41* | € 414,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 358,48* | € 415,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 378,49* | € 437,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|