Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLQ 235 #0331882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLQ 235 #0331882
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLQ 235 #0331882
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17551636
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331882
EAN/GTIN:
     4029299449518
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLQ 235 #0331882

Downlight ADLQ, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 228 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 2080 lm, Bemessungsleistung 16 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 20, HACCP zertifiziert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 4000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,37*
€ 314,84*
€ 5,95*
ab € 261,11*
€ 315,34*
Frei Haus
ab € 262,60*
€ 317,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,44*
€ 318,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,76*
€ 331,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204427
ab € 15,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204422
ab € 44,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204890
ab € 43,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209020
ab € 74,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204445
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.