| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17354282 Herst.-Nr.: MT69090 EAN/GTIN: 4020856690909 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte eckig inkl. LM, E27 MT69090 LED-DANNA, die Leuchte fürs " Grüne Wohnzimmer" . Zeitlos und modern. Die LED-Outdoor-Stehleuchten DANNA sorgen für stimmungsvolles Licht in Haus, Garten und Hof. Nachhaltigkeit durch wechselbare Leuchtmittel. Leuchtenoberteil aus UV-beständigem PE. Leuchtenunterteil: rundes, schwarzes Standrohr. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led standleuchte dimmbar, pfeilerleuchte, pollerlampen led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,70* | € 79,29* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 81,90* | € 81,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,54* | € 84,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,18* | € 88,23* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 71,45* | € 89,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|