Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte GX53, 927, sw MT67050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte GX53, 927, sw MT67050
LED-Stehleuchte GX53, 927, sw MT67050
Artikel-Nr.:
     3517I-17174535
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT67050
EAN/GTIN:
     4020856670505
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte GX53, 927, sw MT67050

OTTICA STANDO Mattschwarz ist eine grazile, dimmbare Design-Stehleuchte füür Wohn- und Arbeitszimmer. Der flache Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Die Neigung des Leuchtenhals ist einstellbar. Die einzigartige GX53 BRIGHTEYE LED sorgt füür einen 90ø Lichtkegel und vermeidet störendes Streulicht. Die Leuchte wird mit dem Schnurschiebedimmer eingeschaltet und gedimmt (9 W/620 lm, dimmbar 100 bis 10%).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GX53
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,74*
€ 153,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,80*
€ 171,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 173,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT67040
ab € 65,69*
Zubehör
Megatron
MT67041
ab € 65,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.