| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17173581 Herst.-Nr.: 3550-10-102 EAN/GTIN: 8019282519096 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 3550-10-102 moderner,gradliniger LED-Fluter mit vielseitig verstellbarem Lesearm, 3 Dimmstufen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | sonstige | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 2 | Leuchtenköpfe beweglich: | ja | Mit separater Leseleuchte: | ja | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, fabas stehlampe, Leuchte, Bodenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 247,00* | € 247,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,98* | € 264,37* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 214,46* | € 265,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|