| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17170844 Herst.-Nr.: 58173150 EAN/GTIN: 4251433920922 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte 1x E27 max. 60W 58173150 Wandanbauleuchte, mit Stoffschirm, nickel matt / Schirm rohweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wandanbauleuchte mit Stoffschirm, Ausladung: 150 mm, Höhe: 450 mm, Breite: 200 mm, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: nickel matt. Mit zusätzlicher LED-Leseleuchte 3 W (Schalter bauseits). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, brumberg anbauleuchte, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 431,94* | € 431,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 379,21* | € 434,15* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 387,62* | € 440,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 388,42* | € 444,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,85* | € 448,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|