| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17170115 Herst.-Nr.: 34084 EAN/GTIN: 4027007340843 |
| | |
|
| | |
| Aussenleuchte LED 12W 3000K 800lm 34084 Außendurchmesser 130 mm, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80° , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 800 lm, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage nein , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Klemmmontage nein , Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 , Geeignet für Pendelaufhängung nein , Geeignet für Podest-/Bodenmontage nein , Geeignet für Seilsystem nein , Geeignet für Stromschienenmontage nein , Geeignet für Traversenmontage nein , Geeignet für Wandmontage ja , Gehäusefarbe schwarz , Höhe/Tiefe 160 mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtaustritt direkt , Lichtfarbe weiß , Max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |