| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17169973 Herst.-Nr.: 57840 EAN/GTIN: 4034451578401 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette 144, 6m 230V Out wws 57840 Diese Lichterkette unterscheidet sich von den Outdoor-Lichterketten durch die Anordnung ihrer Lichtpunkte. Sie sind zu kleinen Lichtbündeln, insgesamt 144 patentierte LEDs auf einer Länge von 6 Meter, zusammengefasst und am Trägerkabel fixiert. Um die Leuchtkraft zu verstärken, wird die Lichterkette auch gerne ab der Mitte zusammengelegt. Durch das patentierte Quick-Fix-System können problemlos bis zu 10 Ketten aneinander gekoppelt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 144 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Lichterkette | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230..0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,26* | € 134,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,80* | € 136,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 137,55* | € 173,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,89* | € 173,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|