Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Girlande D=14-45 x 270cm 58458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-17169018
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58458
EAN/GTIN:
     4034451584587
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
led lichterkette ip44

LED-Girlande D=14-45 x 270cm 58458

Elegant schmückende Grüngirlanden, versehen mit warmweißen LED-Lichtpunkten. Die natürliche Farbe des dichten Buschwerks aus Tinsel-Tipps und Spritzguss-Tipps, in Verbindung mit der hohen Dichte an verarbeiteten Tipps geben der Grünware einerseits ein echtes Aussehen und andererseits ein festliches Lichtbild. Jede einzelne Lampe ist jeweils an einem Tipp befestigt und die Kabel wurden ins Innere des Produkts gelegt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
360
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Weitere Suchbegriffe: led-ketten, led lichterkette 3m, Leuchte, Festbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 566,75*
€ 657,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,59*
€ 663,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,71*
€ 842,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 743,90*
€ 842,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,17*
€ 789,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,25*
€ 777,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,90*
€ 750,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,03*
€ 728,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,59*
€ 683,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.