| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17160648 Herst.-Nr.: 58601 EAN/GTIN: 4034451586017 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette 2,5m 220-240VOut ws 58601 Diese Lichterkette unterscheidet sich von den Outdoor-Lichterketten durch die Anordnung ihrer Lichtpunkte. Sie sind zu kleinen Lichtbündeln, insgesamt 120 patentierte LEDs auf einer Länge von 2,5 Meter, zusammengefasst und am Trägerkabel fixiert. Um die Leuchtkraft zu verstärken, wird die Lichterkette auch gerne ab der Mitte zusammengelegt. Durch das patentierte Quick-Fix-System können problemlos bis zu 62 Ketten aneinander gekoppelt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 120 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Lichterkette | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230..0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,34* | € 104,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,12* | € 105,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 106,21* | € 133,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,80* | € 133,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|