| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17067986 Herst.-Nr.: 43519774 EAN/GTIN: 4008597197741 |
| | |
|
| | |
| LED-Kompaktlampe RLTRIOE32840GX24q3UN LED-Kompaktlampe zum Austausch mit Ralux Trio/E, neutralweiß, Kunststoffkörper, nicht dimmbar, Sockel GX24q. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 16 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1800 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 1800 lm | Lampenlichtausbeute: | 112 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 32w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe gx24q-3, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,35* | € 15,71* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 15,95* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,25* | € 17,67* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,90* | € 19,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,39* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|