| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17067869 Herst.-Nr.: 43420570 EAN/GTIN: 4008597205705 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe RL-A40 827/C/E27 FIL Standard-LED-Lampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar, nicht dimmbar, Sockel E27. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 32 mA | Leistungsfaktor: | 0,4 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 470 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 470 lm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,52* | € 3,57* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,51* | € 4,05* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,85* | € 4,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,90* | € 4,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,33* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|