| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17059705 Herst.-Nr.: 16044 EAN/GTIN: 4034451160446 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 26x590mm G13 4000K 16044 Röhrenkörper aus Glas, optimale Raumausleuchtung, angenehmes und ebenmäßiges Licht. Der Splitterschutz ermöglicht unter anderem die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 9 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1200 lm | Lampenlichtausbeute: | 133 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,55* | € 22,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 22,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,11* | € 23,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,73* | € 24,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,81* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|