| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17055385 Herst.-Nr.: 38666 EAN/GTIN: 4034451386662 |
| |
|
| | |
| LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G11 180-260VAC4100K 38666 Kein direkter Betrieb an Hochvolt möglich, mitgeliefertes Netzteil muss verwendet werden. Beim Lampenumbau müssen gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden. Temperaturbereich: -20° bis +40° Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 100..240 V | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 995 lm | Lampenlichtausbeute: | 99,5 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, sockel 2g11 3500 k, 2g11 leuchtmittel, energiesparlampe mit stecksockel 10 w, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,98* | € 59,51* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,04* | € 59,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,79* | € 59,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,72* | € 60,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,83* | € 63,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|