Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59235600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59235600
LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59235600
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17053765
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59235600
EAN/GTIN:
     8718699592356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59235600

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
52..63 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
12,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
2000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 9,74*
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,52*
1
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 6,60*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,54*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 5,73*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,81*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,20*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,28*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
48537200
ab € 1,37*
Ähnlich
Philips
31660700
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.