| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17051875 Herst.-Nr.: 38095 EAN/GTIN: 4034451380950 |
| | |
|
| | |
| LED-Globelampe Filament E27 220-240V2,2K360° 38095 LED-Chiptechnologie in Wendel-Optik, dimmbar mit getesteten Dimmern. Gühlampenähnliches Licht hinter getöntem Glas erzeugt eine angenehme Atmosphäre. Ideal für offene Pendelleuchten. Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 19..20 mA | Leistungsfaktor: | 0,84999999 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 140 lm | Lampenlichtausbeute: | 31 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel G12, Sockel G12, globelampen e27, led globelampe, leuchtmittel e27 dimmbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,22* | € 36,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,29* | € 36,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,08* | € 37,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,62* | € 42,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,96* | € 46,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|