|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-16976005 Herst.-Nr.: 2303FE2 EAN/GTIN: 4037293220323 |
| |
|
|  |  |
 | Gartenenergieverteiler 3-fach m. Funkempf. 230 3FE2 Der 3-fach Energieverteiler ist aus Polyresin gefertigt. Das Material ist optisch und haptisch kaum von einem echten Stein zu unterscheiden. Somit lässt er sich unauffällig im Garten integrieren und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Rückseitig abgehend befindet sich die 5m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, wobei auch weitere Aussparungen für diese nach links und rechts vorgesehen sind. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Mit Beleuchtung: | nein | Schaltfunktion: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,74* | € 296,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 248,79* | € 297,18* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 257,96* | € 306,92* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 269,37* | € 318,78* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 270,64* | € 326,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|