| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16969689 Herst.-Nr.: 21548031801 EAN/GTIN: 4051268198530 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung ELW 43/1800 Netzanschlussleitung zum waagerechten Aufrasten an LED EcoLite Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Euro-Stecker (CEE 7/16) | Anschluss 2: | sonstige | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ader-Zahl: | 2 | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Länge: | 1,8 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 0..70 °C | Nennstrom: | 2,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,17* | € 6,33* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,18* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|