| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16967915 Herst.-Nr.: 88893 EAN/GTIN: 4034451888937 |
| |
|
| | |
| Textilkabel 3,5m Fassung weiß IP20 88893 Ideal für Beleuchtungsprojekte mit einem modernen und eleganten Look. Der Vorteil von diesem Modell ist der Stecker für die Steckdose, so dass man das Textilkabel fast überall einsetzten kann ohne einen Deckenanschluss zu benötigen. Ein Leuchtmittel ist nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,05* | € 23,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,13* | € 23,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,93* | € 26,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,91* | € 30,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,24* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|