| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16962866 Herst.-Nr.: 77279300 EAN/GTIN: 8719514772793 |
| |
|
| | |
| Interact Sensor H4 weiß LL500E Gen2 WH Interact Pro Sensor H4, weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Variabler Geräteträgerabstand: | ja | Mit Verdrahtung: | nein | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 3 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 0,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,00* | € 188,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,71* | € 189,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,26* | € 197,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|