| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16951272 Herst.-Nr.: 88334 EAN/GTIN: 4034451883345 |
| |
|
| | |
| Fassung E27 ISO glatt sw 88334 Fassung Edison E27 ISO, Isolierstoff, glatt, Buchsenklemmen, Befestigung: Nippel M 10x1, schwarz Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,56* | € 4,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,53* | € 4,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,95* | € 4,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,42* | € 5,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|