| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16880901 Herst.-Nr.: 22866 EAN/GTIN: 4034451228665 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 60V 20mA 22866 Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 1,2 W | Lampenspannung: | 60 V | Lichtstrom: | 2,4 lm | Sockel: | T 6,8G | Technologie: | Glühlampe | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,864* | € 1,274* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,28* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,98* | € 1,45* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,03* | € 1,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,97* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|