| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16878337 Herst.-Nr.: 48205 EAN/GTIN: 4034451482050 |
| |
|
| | |
| Nählichtlampe 22x63mm E14 235V 15W mAtt 48205 Stoßfestes Ersatzleuchtmittel für Nähmaschinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 64 mA | Lampenleistung: | 15 W | Lichtstrom: | 70 lm | Lampenspannung: | 235 V | Sockel: | E14 | Ausführung: | mattiert | Farbe: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Röhrenform, Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 15w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 15w, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,88* | € 3,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 3,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,12* | € 3,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,13* | € 3,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|