Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W CB 17217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W CB 17217
Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W CB 17217
Artikel-Nr.:
     3517I-16873676
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17217
EAN/GTIN:
     4034451172173
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d

Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W CB 17217

Faltschachtel, XENARC COOL BLUE INTENSE D2S, 66240CBI Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
85 V
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
P32d-2
Normbezeichnung (ECE):
D2S
Farbe:
blau
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 67,44*
€ 86,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,55*
€ 86,40*
1
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 87,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,63*
€ 109,56*
4
€ 5,95*
ab € 88,86*
€ 110,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.