Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe BA15d 24V 5W Faltschachtel 17294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe BA15d 24V 5W Faltschachtel 17294
Autolampe BA15d 24V 5W Faltschachtel 17294
Artikel-Nr.:
     3517I-16873639
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17294
EAN/GTIN:
     4034451172944
Suchbegriffe:
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Sockel R5W
Signallampe

Autolampe BA15d 24V 5W Faltschachtel 17294

Faltschachtel, Signallampe, Lkw Beleuchtung, 5626 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
BA15d
Normbezeichnung (ECE):
R5W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, signallampe ba15d 24 v, leuchtmittel ba15d, osram sockel ba15d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,64*
50
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,65*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.