Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 1200W 80V LOKIT1200W80V/32/P50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16872973
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321382795
EAN/GTIN:
     4008321382795
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX50
Sockel PGJX50
sockel pgjx50

Speziallampe 1200W 80V LOKIT1200W80V/32/P50

Speziallampe, Brennstellung beliebig , Cool Beam nein , Durchmesser 23 mm, Farbtemperatur 3200 K, Gesamtlänge 140 mm, Lampenleistung 1200 W, Lampenspannung 80...80 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 37500 lm, Reflektordurchmesser 23 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
80 V
Lichtstrom:
37500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 97,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,87*
€ 104,11*
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 108,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.