Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 2000W XBO 2000W/HTP XL OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16872928
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321244031
EAN/GTIN:
     4008321244031
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Speziallampe 2000W XBO 2000W/HTP XL OFR

Produktvorteile: Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung. Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe. Einfach zu warten. Hohe Lichtbogenstabilität. Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion. Breiter Dimmbereich. Produkteigenschaften: Leistung: 1.200 8.000 W.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
27 V
Lichtstrom:
80000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
5,8 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,42*
€ 659,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,94*
€ 659,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 884,44*
€ 982,38*
Frei Haus
ab € 898,98*
€ 992,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 925,71*
€ 1.026,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,38*
€ 1.169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,90*
€ 1.166,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,44*
€ 1.103,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,26*
€ 1.077,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,44*
€ 1.052,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.