Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 20000W 230V G38 64818 CP/99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16872857
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321792051
EAN/GTIN:
     4008321792051
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G38
Sockel G38
Studio Theater Film
studio theater film

Speziallampe 20000W 230V G38 64818 CP/99

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20000 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
570000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
G38
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
sonstige
ANSI:
sonstige
Bogenlänge:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 1.258,23*
€ 1.388,15*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 1.628,66*
€ 1.805,25*
1
Frei Haus
ab € 1.648,97*
€ 1.822,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2.340,29*
€ 2.560,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,25*
€ 2.148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,10*
€ 2.124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,33*
€ 2.040,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,68*
€ 1.989,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,66*
€ 1.938,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.