Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 105W-10 64339 C 105-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321105486 Halogenlampe 105 W
Osram 4008321105486 Halogenlampe 105 W
Osram 4008321105486 Halogenlampe 105 W
Artikel-Nr.:
     3517I-16872784
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321105486
EAN/GTIN:
     4008321105486
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
leuchtmittel mit reflektor 3000k

Speziallampe 105W-10 64339 C 105-10

Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
105 W
Nennstrom:
6,6 A
Lichtstrom:
30000 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 17,04*
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 17,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,66*
€ 19,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,30*
€ 19,12*
1
€ 3,90*
ab € 15,08*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321105462
ab € 13,26*
Ähnlich
Osram
4008321186713
ab € 13,46*
Ähnlich
Osram
4008321101600
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.