Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 60/55W 12V P43T 64193ULT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16872686
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416230
EAN/GTIN:
     4008321416230
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Autolampen H7

Autolampe 60/55W 12V P43T 64193ULT

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1650 lm
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Weitere Suchbegriffe: H7-Lampen, Sockel H7, autolampen h7 osram, autolampen h7, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 4,84*
10
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.