Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 55W 12V PK22S 64151-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4050300925349 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925349 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925349 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925349 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-16872668
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925349
EAN/GTIN:
     4050300925349
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
Leuchtmittel PK22s

Autolampe 55W 12V PK22S 64151-01B

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1450 lm
Sockel:
PK22s
Normbezeichnung (ECE):
H3
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sockel PK22s, leuchtmittel pk22s 55w, leuchtmittel pk22s, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,941*
€ 2,791*
10
Frei Haus
ab € 2,178*
€ 3,128*
1
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 3,26*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,691*
€ 3,20229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,501*
€ 2,97619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,421*
€ 2,88099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.