Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 35W P32D-5 66440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Xenarc Original 35 W Xenon
Osram Xenarc Original 35 W Xenon
Osram Xenarc Original 35 W Xenon
Artikel-Nr.:
     3517I-16872612
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321349392
EAN/GTIN:
     4008321349392
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
leuchtmittel p32d

Autolampe 35W P32D-5 66440

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Gesamtlänge:
75 mm
Durchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 58,66*
4
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 60,37*
6 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 63,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,1874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 234,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.