Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16872540 Herst.-Nr.: 4008321415370 EAN/GTIN: 4008321415370 |
| |
|
| | |
| Autolampe 5W 12V BA15S 5007ULT Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen). Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 50 lm | Sockel: | BA15s | Normbezeichnung (ECE): | R5W | Gesamtlänge: | 37,5 mm | Durchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,68* | € 0,99* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,769* | € 1,129* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|