Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 2W 12V 2352MFX6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram 4008321097149 Auto-Glühbirne
Osram 4008321097149 Auto-Glühbirne
Osram 4008321097149 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-16872513
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321097149
EAN/GTIN:
     4008321097149
Suchbegriffe:
Leuchtmittel B8,4d
Sockel B8,4d
leuchtmittel b8,4d

Autolampe 2W 12V 2352MFX6

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Instrumenten- und Schalterbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
11,8 lm
Sockel:
BX8,4d
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Gesamtlänge:
17,5 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,42*
€ 54,19*
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 55,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.