Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H
Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H
Artikel-Nr.:
     3517I-16872117
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22806600
EAN/GTIN:
     8718291228066
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5

Speziallampe 8100K MSD 250/2 30H

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
82..106 V
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
8500 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FSL
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 204,45*
6 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 210,45*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 203,13*
€ 240,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 237,79*
€ 279,52*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 304,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 304,42*
€ 362,2598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,21*
€ 348,9199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,88*
€ 343,7672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,78*
€ 318,6582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.217,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.