Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 4500W XBO 4500W/HTP XL OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16872055
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321412898
EAN/GTIN:
     4008321412898
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Speziallampe 4500W XBO 4500W/HTP XL OFR

Produktvorteile: Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung. Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe. Einfach zu warten. Hohe Lichtbogenstabilität. Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion. Breiter Dimmbereich. Produkteigenschaften: Leistung: 1.200 8.000 W.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4500 W
Lampenspannung:
32 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
p15
Bogenlänge:
7,5 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,00*
€ 1.172,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.582,01*
€ 1.764,45*
Frei Haus
ab € 1.604,65*
€ 1.781,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,45*
€ 2.099,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,34*
€ 2.082,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,49*
€ 1.996,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,81*
€ 1.941,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,01*
€ 1.882,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.