| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16861001 Herst.-Nr.: 40933 EAN/GTIN: 4034451409330 |
| |
|
| | |
| Verkehrs-Signallampe 36x67 Ba20s 10V 20W 40933 Verkehrs-Signallampe für Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr, kompakter Wendelkörper, korrosionsfester, vernickelter Messing-Sockel. Reduzierte Wartungskosten gegenüber 230V Standard-Lampen, hoher nahezu gleichbleibender Lichtstrom, hohe Wendelstabilität. Einsatzgebiete: stationäre und mobile Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | ja | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | ja | Geeignet für Schienenverkehr: | nein | Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | ja | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung: | 20 W | Lampenspannung: | 10,5 V | Sockel: | BA20s | Halogen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,39* | € 9,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 9,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,24* | € 10,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,50* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|