Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnlampe 18x35mm Ba15d 28V 5W Kugelf. 40978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahnlampe 18x35mm Ba15d 28V 5W Kugelf. 40978
Bahnlampe 18x35mm Ba15d 28V 5W Kugelf. 40978
Artikel-Nr.:
     3517I-16860850
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40978
EAN/GTIN:
     4034451409781
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d

Bahnlampe 18x35mm Ba15d 28V 5W Kugelf. 40978

Bahnlampe Kugelform, BA15d, klar, stoßfest Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
28 V
Sockel:
BA15d
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,65*
€ 3,90*
ab € 2,54*
€ 4,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,54*
€ 4,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.