Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 130V 10W 48140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birnenlampe 22x48mm Ba15d 130V 10W 48140
Birnenlampe 22x48mm Ba15d 130V 10W 48140
Artikel-Nr.:
     3517I-16854522
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48140
EAN/GTIN:
     4034451481404
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Birnenform
Birnenlampe

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 130V 10W 48140

Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 10, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
130 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2500 K
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,68*
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 3,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,82*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.