Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe T10 10x27mm W2,1x9,5d 12V 3W 81611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe T10 10x27mm W2,1x9,5d 12V 3W 81611
Autolampe T10 10x27mm W2,1x9,5d 12V 3W 81611
Artikel-Nr.:
     3517I-16854153
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81611
EAN/GTIN:
     4034451816114
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen

Autolampe T10 10x27mm W2,1x9,5d 12V 3W 81611

Autolampe/ Glassockellampe, W2,1x9,5d, ECE R 37 DIN 72 601 W3W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
3 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
22 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W3W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Autolampen W3W, Sockel W3W, W3W-Lampen, autolampen w3w, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,289*
€ 0,529*
10
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,54*
10
€ 3,90*
ab € 0,327*
€ 0,597*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.