Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 5mm 10x25mm Ba9s 110-130VAC gelb 35824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 5mm 10x25mm Ba9s 110-130VAC gelb 35824
LED 5mm 10x25mm Ba9s 110-130VAC gelb 35824
Artikel-Nr.:
     3517I-16851912
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35824
EAN/GTIN:
     4034451358249
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED 5mm 10x25mm Ba9s 110-130VAC gelb 35824

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in gelb, mit Einweggleichrichter AC - Die LED ist zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung 115-130VAC dimensioniert. Mittels handelsüblicher Lampenfassungselemente mit integriertem Vorwiderstand ist nicht zulässig. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
130 V
Lichtstrom:
0,03 lm
Farbe:
gelb
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, led anzeigelampe ba9s 130v, ba9s 130v, scharnberger + hasenbein ba9s, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,14*
€ 4,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,88*
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,16*
€ 3,90*
ab € 3,55*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.