| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16851689 Herst.-Nr.: 29944 EAN/GTIN: 4034451299443 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe AGL B60x105 E27 240V 40W 300°kla 29944 Kennzeichnend für diese Lampe ist die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 360 lm | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | E27 | Lampenspannung: | 240 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen Weihnachtskette, Glühlampe Birnenform, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe birnenform e 27 40 w, glühlampe e27 40w, glühlampe e27, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,44* | € 3,91* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,76* | € 4,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,75* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|