Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signallampe Außenrefl. 5mm 230VAC grün 38378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signallampe Außenrefl. 5mm 230VAC grün 38378
LED-Signallampe Außenrefl. 5mm 230VAC grün 38378
Artikel-Nr.:
     3517I-16851282
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38378
EAN/GTIN:
     4034451383784
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
led anzeigelampen 230v

LED-Signallampe Außenrefl. 5mm 230VAC grün 38378

Tageslichttaugliche LED-Signalleuchte, Einbau-Durchmesser 8mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse, Außenreflektor schwarzchrom, mit mattiertem Leuchtkörper für Frontplatteneinbau, serienmäßig Einweg-Gleichrichtung. Das benötigte Befestigungsmaterial mit Außendichtring ist im Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, Optikmelder, Meldeleuchte, Signalleuchte, Melder, Lichtsignal, Leuchtmelder, Komplettleuchtmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 10,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 11,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,91*
€ 11,16*
€ 3,90*
ab € 7,92*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.